ヤマハ FZR250 [250cc] 1988-88年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

2KR ■車両型式:3HX1

ヤマハ FZR250 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2KR 原動機型式 1HX 直列4気筒 水冷
フレームNo 2KR - 164101 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 120/80 - 17 61H TL
バッテリー GM10-3A-2(縦置) 全長 2,010
スプロケット
17 55 二次減速比 3.060
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯72.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2KR 164101 ~ 1988/4月
楕円断面サイレンサー。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

3. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

4. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

戻る ページ 1 次へ