ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11138 | 1セット | 型式:5LV/1C2 | FZS1000FAZER 01-05 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
販売価格(税別)
EFFEX(エフェックス)
チョークケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| ECH30403 | 1個 | FZS1000 01-05 |
販売価格(税別)
EFFEX(エフェックス)
スロットルケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ノーマル比30mmロング= EZ-FIT BAR High使用時にもジャストフィット。クオリティにもこだわりました。本体の品質はもちろん、接合部をカバーするゴムブーツ類に至るまで純正品を忠実に再現。耐久性が違います。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 内容 |
|---|---|---|---|
| ECT30403 | 1個 | FZS1000 01-05 | 引き/戻し2本組です |
戻る ページ 1 次へ