ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類

ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-0058000 1本 ブラック Y-1S TZR50:全車種
TZR50R:全車種

2. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6399 1個 スーパーJOG-ZR比:165mmロング アプリオ比:105mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:125mmロング アウター長さ1580mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

3. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6401 1個 スーパーJOG-ZR比:265mmロング アプリオ比:205mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:225mmロング アウター長さ1680mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

4. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6403 1個 スーパーJOG-ZR比:365mmロング アプリオ比:305mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:325mmロング アウター長さ1780mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

5. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6405 1個 00比:125mmロング '01-'06比:100mmロング、アウター長さ1525mm 2本引きを1本引きに変更 ブラック スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB 2本引きを1本に変更

6. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6406 1個 00比:225mmロング '01-'06比:200mmロング、アウター長さ1625mm 2本引きを1本引きに変更 ブラック スーパーJOG-ZR('00 3YKB)_JOG/リモコン/C/ZR/ZⅡ('01~'06 CV50系) リモコンJOG/ZR/Z2 -06 CV50/R/A/ZR/Z2 2本引きを1本に変更/スーパーJOG ZR 00 3YKB2本引きを1本に変更

7. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6409 1個 スーパーJOG-ZR比:410mmロング アプリオ比:350mmロング、スーパーJOG-Z.7psJOG比:370mmロング アウター長さ1825mm ブラック スーパーJOG-Z/ZR ('93~'99 ~3YKA)_7psJOG-Z/ZS/EX ('91~'93 3YK)_アプリオEX/TYPEⅡ ('94~'96 4LV1/2/4) スーパーJOG ZR 95-99 3YK7-9/A/スーパーJOG Z/EX・7ps JOG Z/ZS 93,94 3YK4-6/91,92 3YK1-3/アプリオEX/TYPE2 94-96 4LV1/2/4 4LV3は不可

8. LCシリーズ スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
ALCANhands LCシリーズ スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
30005 1本

9. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ