ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式 マフラー OVER RACING製

RN36J [846cc] FI ABS ■STD

ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN36J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN36J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RN36J ~ 2015/2月
プラットフォーム展開モデル。
TCS(トラクションコントロールシステム)、レイヤー構造を取り入れたフロントカウルやハンドルカバー、高調整可能なハンドル、シート、フロントスクリーン、多機能メーターパネル、フルLEDヘッドライト、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RN36J ~ 2016/4月
カラー追加
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ/ブルー/新色)
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MT-09/Tracer TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING

販売価格(税別) 209,800 税込230,780
5営業日後以内
OVER RACING MT-09/Tracer TT-Formula フルチタン 3-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-45-01 1個 JMCA

2. MT-09/Tracer TT-Formula RS フルチタン 3-1 OVER RACING

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
OVER RACING MT-09/Tracer TT-Formula RS フルチタン 3-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-45-11 1個 JMCA

3. TT-Formula フルチタン 3-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 3-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WMTCモード対応。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:3-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
25-45-01 1セット 専用マフラーステー付属 MT-09、MT-09TRACER、対応型式:EBL-RN34J、EBL-RN36J エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:400(TT-F)

4. TT-Formula RS フルチタン 3-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 3-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WMTCモード対応。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:3-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
25-45-11 1セット 専用マフラーステー付属 MT-09、MT-09TRACER、対応型式:EBL-RN34J、EBL-RN36J エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:400(TT-F、RS)

戻る ページ 1 次へ