ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 マフラー OVER RACING製

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換)(縦置) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. V-MAX GP-P TT フル4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX GP-P TT フル4-2-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-34-TT 1個

2. V-MAX GP-P TT ツイン4-2-2※ OVER RACING

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX GP-P TT ツイン4-2-2※ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
20-34-TTW 1個

3. V-MAX GP-PERFORMNACE S/O フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX GP-PERFORMNACE S/O フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
10-34-TT 1個

4. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】音量:91db(国内モデル/バッフル有)、92db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。【用途】JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
10-34-TT 1セット V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400 スリップオン

5. GP-PERFORMANCE フルチタン ツイン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン ツイン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】音量:89db(国内モデル/バッフル有)、93db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。【用途】JMCA認定、集合方式:4-2-2、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:×

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
20-34-TTW 1セット V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400 フルエキゾースト

6. GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】音量:91db(国内モデル/バッフル有)、92db(逆車モデル/バッフル有)、インナーバッフル標準装備。【用途】JMCA認定、集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:○、タンデム:×

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
20-34-TT 1セット V-MAX1200、対応型式:3UF、2WE エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ42.7、テールパイプ:Φ50.8-60.5、サイレンサー:Φ113×400 フルエキゾースト

戻る ページ 1 次へ