ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式 マフラー OVER RACING製

RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2018-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS無し(167kg)
2018/1月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
グラフィック&カラー変更
型式変更(JBK-RG10J→2BK-RG43J)、エンジン変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 RG43J ~ STD ABS(170kg)
2018/1月
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. YZF-R25/MT-25 19 GP-PERFORMANCE RS S/O OVER RACING

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
5営業日後以内
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 GP-PERFORMANCE RS S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-01 1個 JMCA

2. YZF-R25/MT-25 19 TT-Formula フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
5営業日後以内
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-Formula フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-03 1個 JMCA

3. YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 90,980 税込100,078
5営業日後以内
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-04 1個 JMCA

4. YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS+PRO フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS+PRO フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-05 1個 JMCA

戻る ページ 1 次へ