ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式 マフラー OVER RACING製

1JN (SR500)ドラム2型 ■3GW1/3

ヤマハ SR500 [500cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 222101 ~ 226000 排気量 499
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1(縦置) 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 1JN 222101 ~ 224000 1988/8月
負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。
カラー設定
・ブルーイッシュダークシルバー
1992 ~ 1992 1JN 224101 ~ 226000 1991/10月
タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:7日
OVER RACING チタンメガホン MANXタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブレター車に対応。チタンメガフォンサイレンサー。OVER製スイングアームType6取付不可。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-40-08 1セット センタースタンドストッパー付属 SR400/500 エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ42.7、サイレンサー:Φ50-113×530(メガホン)

2. SR400 チタンメガホン MANXタイプ 焼色ナシ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SR400 チタンメガホン MANXタイプ 焼色ナシ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-40-081 1個

3. SR400 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SR400 チタンメガホン MANXタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-40-08 1個

戻る ページ 1 次へ