ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式 マフラー ヤマモトレーシング製

4HM ■4HM2

ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 025101 ~ 050000 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
417
レベル
(mm)
173
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4HM 025101 ~ 050000 1994/6月(4000台限定)
XJR400 94モデルベースとし、専用セッティングオーリンズ製Rサス採用。
専用サイドカバー、タンク同色のホイール装備。
主要諸元はSTDから変更なし。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル2
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ~99’ XJR400 SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR400 SUS4-1 アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20403-11SAB 1個 アルミ98×416 5.1 SUS4-1 ~99' XJR400

2. ~99’ XJR400 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR400 SUS4-1 カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20403-11SCB 1個 カーボン98×416 5.1 SUS4-1 ~99' XJR400

3. ~99’ XJR400 SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR400 SUS4-1 ケブラー JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20403-11SKB 1個 ケブラー98×416 5.1 SUS4-1 ~99' XJR400

4. ~99’ XJR400 SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR400 SUS SLIP-ON アルミ JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20403-01NAB 1個 アルミ98×416 2.3 S/O ~99' XJR400

5. ~99’ XJR400 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ~99’ XJR400 SUS SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20403-01NCB 1個 カーボン98×416 2.3 S/O ~99' XJR400

戻る ページ 1 次へ