ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5YSG/11P1/2/3/5YSS

ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - ~ 排気量 1,063
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1110/1140 ブレーキ前:マスターからジョイント550・ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
488
レベル
(mm)
99
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VP13J ~ 新デザインメーターパネル。
クリアレンズ使用フラッシャー新採用。
カラー追加
・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー)
2006 ~ 2006 VP13J ~ 10th Anniversary Special Edition
ブラック/ホワイトの塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り)
ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き)
ゴールド仕上げエンブレム
真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー)
ホワイト/ブラウンのメーター文字盤
ブラックヘッドライトボディなど。
2006 ~ 2006 VP13J ~ グラフィック&カラー変更
Vスター シルバラードと同様のカラー&グラフィック。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュグレーメタリック3(シルバー/継続)
2007 ~ 2007 VP13J ~ カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2008 VP13J ~ カラー変更
・ブルーイッシュカクテル1(ホワイト/新色)
・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スリップオンスラッシュカット(クローム)DS11 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンスラッシュカット(クローム)DS11 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】平成13年騒音規制値(94db以下)クリアーで、DSイレブン系ALLモデルにボルトオン装着可能。高品質なクロームメッキ仕上げ、ノーマルでは味わえない加速音が人気。純正エキパイを使用するから取り付けも簡単

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
62812 1個 DS1100/DSC1100(-08)

戻る ページ 1 次へ