ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式 マフラー DAYTONA(デイトナ)製

VG02J (XVS250)

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VG02J 原動機型式 G604E V型2気筒 空冷
フレームNo VG02J - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GT6B-3(05-06/2月)/YTZ7S(06/7月-/5KRG-)(縦置) 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 915
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 865 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VG02J ~ 2005/2月
一部仕様変更
クリアレンズ使用フラッシャーを新採用。(バルブアンバー)
カラー設定
・ニューパールホワイト(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006 ~ 2006 VG02J ~ 2006/2月
グラフィック&カラー変更
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
2006 ~ 2006 VG02J ~ 2006/7月
10th Anniversary Special Edition
2007 ~ 2007 VG02J ~ 2007/2月
カラー変更
・ダークバイオレットメタリックA(バイオレットパープル/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドラッグパイプマフラー(クローム)DS25 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグパイプマフラー(クローム)DS25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカンスタイル定番のドラッグパイプマフラー。バフ&クロームメッキ仕上げで深みのある光沢を実現。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77337 1個 ドラッグスター250(00-07)触媒無しマフラー標準採用車 08-モデルは不可

2. ストレートドラッグ(クローム)DS250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストレートドラッグ(クローム)DS250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンド部をストレートカットにしたドラッグフルエキゾーストマフラー。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
77588 1個 ドラッグスター250 VG02J(00-07)触媒無しマフラー標準採用車

戻る ページ 1 次へ