ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式 マフラー POSH Faith製

2H6 (SR400)ディスク スポークホイール ■34F

ヤマハ SR400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 230101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 19 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB7L-B 全長 2,105
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 2H6 230101 ~ 1983/3月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・スーパーレッド
・インディゴブルー
1984 ~ 1984 2H6 241101 ~ 1984/10月 LTD 7周年記念モデル(1000台限定)SR400のみ
タンク、サイドカバーにサンバースト塗装、音叉マークエンブレム採用。
カラー設定
・スーパーレッド×ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. PCMキャプトンマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
2営業日後以内
POSH Faith PCMキャプトンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
010151-1A 1個 ステン

2. トライアンフタイプマフラ- POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith トライアンフタイプマフラ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR4/5

マフラー > マフラー
品番 内容量
010050-20 1セット

3. トライアンフマフラ- JMCA POSH Faith

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
POSH Faith トライアンフマフラ- JMCA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400

マフラー > マフラー
品番 内容量
010057-20 1セット

4. キャプトンタイプマフラ- POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith キャプトンタイプマフラ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR4/5

マフラー > マフラー
品番 内容量
010051-20 1セット

5. キャプトンマフラ- JMCA POSH Faith

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
2営業日後以内
POSH Faith キャプトンマフラ- JMCA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400

マフラー > マフラー
品番 内容量
010058-20 1セット

6. PCMトライアンフマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
010150-1A 1個 ステン

7. トライアンフタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010050-10 1個 SR400/SR500(-08)

8. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010058-10 1個 SR400(-99JMCA適合タイプ)

9. PCMキャプトンマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010151CA 1個 SR400(-08)

10. PCMトライアンフマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010150CA 1個 SR400(-08)

11. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010051 1個 SR400/SR500(-08)

12. キャプトンマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010058 1個 SR400(-99JMCA適合タイプ)

13. ステンレスEXパイプ Φ42.7 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスEXパイプ Φ42.7 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010155-5 1個 SR400/SR500(-08)

14. ステンレスEXイングランドタイプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ステンレスEXイングランドタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010155-6 1個 SR400/SR500(-08)

15. トライアンフタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010050 1個 SR400/SR500(-08)

16. トライアンフマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010057 1個 SR400(-99JMCA適合タイプ)

17. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010051-10 1個 SR400/SR500(-08)

18. トライアンフマフラー JMCA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith トライアンフマフラー JMCA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
010057-10 1個 SR400(-99JMCA適合タイプ)

戻る ページ 1 次へ