ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式 マフラー ヨシムラ製

1JR (SR400C)ドラム1型 ■1JR

ヤマハ SR400 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 251101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BP6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯280
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 1JR 251101 ~ STD
1985/4月 マイナーチェンジ
フロントブレーキドラム化。タイヤ18インチ化、ガソリンタンク2リットル容量増加、メーター文字盤白へ変更、フォークブーツ採用、ステップの位置後退、ハンドル低位置化(キック時にステップの折り畳みが必要になった)など。
このマイナーチェンジでキャスト装着のSPモデルは終了。
カラー設定
・インディゴブルー
・メープルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) ヨシムラ

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:16日
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351-8280 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

2. SR400/500(85-02/85-00チタン)機械曲サイクロン(TTB) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00チタン)機械曲サイクロン(TTB) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8280B 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

3. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351-8290 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

4. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TC) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TC) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8290 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

5. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351-8250 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

6. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TS) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8250 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

7. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) Fire Spec ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TT) Fire Spec 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。Fire Spec。機械曲チタンサイクロンのエキゾーストパイプ1本1本に、手曲スタッフが「焼き入れ」を施し、世界に1つだけの色彩美を演出。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351F8280 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

8. SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TTB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ SR400/500(85-02/85-00)チタン機械曲サイクロン(TTB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレート構造を採用。厳しい音量規制をクリアさせながら、徹底して性能の追求を行いました。さらにエキゾーストパイプおよびテールパイプにはチタンを使用し、STD比で約52%の軽量化に成功。操作性の向上を実現いたしました。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-351-8280B 1個 SR400(85-02)/500(85-00)

戻る ページ 1 次へ