ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式 マフラー SP忠男製

DG17J (XT250X)FI ■5C1

ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG17J 原動機型式 G370E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,040
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
387
レベル
(mm)
122
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 DG17J ~ 2008/8月 モデルチェンジ
FI採用。
前後ホイールリムにバイオレットカラーアルマイト処理。
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
2017 ~ 2017 DG17J ~ カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. パワーボックス サイレンサーカーボン SP忠男

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-09 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER(パワーボックス)サイレンサーカーボンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

2. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 4.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-01 1個 ヤマハ YAMAHA~17SEROW250/~17TRICKER/XT250X(パワーボックス パイプ)JBK-DG17J/JBK-DG16J

3. パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色なし 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-12 1個 ヤマハ YAMAHA~17SEROW250/~17TRICKER/XT250X(パワーボックス チタンパイプ)焼け色なしJBK-DG17J/JBK-DG16J

4. パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き SP忠男

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタンパイプ 焼け色付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
SE2-PB-11 1個 ヤマハ YAMAHA~17SEROW250/~17TRICKER/XT250X(パワーボックス チタンパイプ)焼け色付きJBK-DG17J/JBK-DG16J

5. パワーボックス サイレンサー SP忠男

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-02 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

6. パワーボックス サイレンサーソリッドチタン SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーソリッドチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-04 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーソリッドチタンJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

7. パワーボックス サイレンサーチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス サイレンサーチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
SE2-PB-05 1個 YAMAHASEROW250/TRICKER/XT250X(パワーボックス)サイレンサーチタンブルーJBK-DG17J/JBK-DG16J/2BK-DG31J/2BK-DG32J

8. SEROW250/TRICKER(パワーボックス パイプ)JBK-DG17J/JBK-DG16J SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 SEROW250/TRICKER(パワーボックス パイプ)JBK-DG17J/JBK-DG16J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
SE2-PB-01 1個

戻る ページ 1 次へ