ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式 マフラー SP忠男製

SEA5J 4型 国内モデル FI ■BF9 STD・Special Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SEA5J 原動機型式 E3T5E 4st単気筒 空冷
フレームNo SEA5J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SEA5J ~ STD
2015/11月 モデルチェンジ
吸排系新設計、低ロスベアリング採用空冷ATエンジン。
200mm径Rディス化、軽量フレームとホイール、新リフレクター採用ヘッドライト、LED導光体併用ポジションランプとテールライト、青バックライト液晶ディスプレイスピードメーター、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 SEA5J ~ Special Edition(700台限定)
2017/2月
ヤマハレーシングカラーとそのアイコン「スピードブロック」(サイドカバー部)。
専用エンブレム、ゴールドキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. PURE SPORT  S ゴールドエンブレム SP忠男

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT S ゴールドエンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-53 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-S)ゴールドエンブレム国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

2. PURE SPORT  S ゴールドエンブレム(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別) 93,980 税込103,378
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT S ゴールドエンブレム(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-54 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-S)ゴールドエンブレムTi-Blue国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

3. PURE SPORT  SV ゴールドエンブレム(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別) 93,980 税込103,378
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT SV ゴールドエンブレム(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-52 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-オーバル)ゴールドエンブレムTi-Blue国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

4. PURE SPORT  サイレントバージョン ゴールドエンブレム SP忠男

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT サイレントバージョン ゴールドエンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-51 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-オーバル)ゴールドエンブレム国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

5. PURE SPORT  R ゴールドエンブレム(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別) 95,980 税込105,578
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT R ゴールドエンブレム(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-56 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-R)ゴールドエンブレムTi-Blue国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

6. PURE SPORT  R ゴールドエンブレム SP忠男

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
出荷目安:21日
SP忠男 PURE SPORT R ゴールドエンブレム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CY1-GE-55 1個 ヤマハ YAMAHA16~CYGNUS125X/16~BW’S125(PS-R)ゴールドエンブレム国内仕様EBJ-SEA5J/EBJ-SEA6J/2BJ-SED8J

7. PURESPORT  S  ゴールドエンブレム SUS SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURESPORT S ゴールドエンブレム SUS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
CY1-GE-53 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1115021143 2016- CYGNUSX(EBJ-SEA5J)/2016 BW'S 125(EBJ-SEA6J) 加速排気騒音:77db、近接排気騒音:80db

8. PURESPORT  S  ゴールドエンブレム TitanBlue SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURESPORT S ゴールドエンブレム TitanBlue 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
CY1-GE-54 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1115021143 2016- CYGNUSX(EBJ-SEA5J)/2016 BW'S 125(EBJ-SEA6J) 加速排気騒音:77db、近接排気騒音:80db

戻る ページ 1 次へ