ヤマハ マジェスティ [250cc] 2012-17年式 マフラー SP忠男製

SG20J (YP250) FI

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG20J 原動機型式 G359E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG20J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 12 65L TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1650/1685 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
148
レベル
(mm)
93
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SG20J ~ 外観変更、仕様変更
新デザインのフロントカウル。
YZF-R1と同構造のプロジェクターヘッドライト(ポジションライト追加)。
5段階のアジャスト機能付き左右ブレーキレバー。
新デザインメーターパネル、など。
カラー設定
・ダークグレイッシュブルーメタリックE(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2014 ~ 2015 SG20J ~ カラー追加
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
全色のカラーにメーターパネルセンター部のモールにマットチタン塗装。
2016 ~ 2017 SG20J ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ベリーダークオレンジメタリック1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 07~MAJESTY250(PS-S)Ti-BlueJBK-SG20J SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 07~MAJESTY250(PS-S)Ti-BlueJBK-SG20J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計のパワーループパイプが、更なる加速と爽快な速度の伸びを引き出しました。また新たに構造を見直した高効率で軽量なショートサイレンサーが、高い性能とともにかっこいい低音サウンドも実現しました。空を飛ぶような快感を求め、新たな発想から生まれたスタイリングエキゾーストシステムです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
MA2-PS-03 1個 MAJESTY250 07-

2. 07~MAJESTY250(PS-S)JBK-SG20J SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 07~MAJESTY250(PS-S)JBK-SG20J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新設計のパワーループパイプが、更なる加速と爽快な速度の伸びを引き出しました。また新たに構造を見直した高効率で軽量なショートサイレンサーが、高い性能とともにかっこいい低音サウンドも実現しました。空を飛ぶような快感を求め、新たな発想から生まれたスタイリングエキゾーストシステムです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
MA2-PS-02 1個 MAJESTY250 07-

3. 07~MAJESTY250(PS-ONE)SVJBK-SG20J SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 07~MAJESTY250(PS-ONE)SVJBK-SG20J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】〈Silent Version〉。ONE TAILのサイレンサーの長さをロング化し容量を稼ぎだしたマフラーで、パワーと音質を抑えることなく音量のみを抑えたタイプです。微かに聞こえるサウンドが心地よいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
MA2-PS-01 1個 マジェスティ250(07-)

4. PURE SPORT S(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURE SPORT S(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA2-PS-03 1個 ヤマハ YAMAHA07~MAJESTY250(PS-S)Ti-BlueJBK-SG20J

5. PURE SPORT S SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 PURE SPORT S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA2-PS-02 1個 ヤマハ YAMAHA07~MAJESTY250(PS-S)JBK-SG20J

戻る ページ 1 次へ