ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式 マフラー SP忠男製

RN51J [845cc] FI ABS ■STD

ヤマハ TRACER900 ABS [900cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN51J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN51J - ~ 排気量 845
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,160
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,375
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RN51J ~ STD ABS
2018/4月 マイナーチェンジ
MT-09 TRACERから車名変更。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
形状変更、新型フロントスクリーン、新設計ハンドルバー・ブラッシュガード装備。
新設計高剛性リアアーム(60mm延長)、新前後シート、グラブバー一体式サイドケース用マウント、など。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュグレーソリッド4
2019 ~ 2019 RN51J ~ STD ABS
2019/3月
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色)
・マットダークグレーメタリック6(継続)
2020 ~ 2020 RN51J ~ STD ABS
2020/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6
・マットブルーイッシュグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) ¥159,800 税込¥175,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MT9-PB-21 1個 ヤマハ YAMAHA17~MT-09ABS/TRACER ABS/18~XSR900ABS(パワーボックス フル)S 2BL-RN52J/2BL-RN51J/2BL-RN56J

2. パワーボックス フル SS SP忠男

販売価格(税別) ¥168,800 税込¥185,680
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル SS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MT9-PB-41 1個 ヤマハ YAMAHATRACER900 ABS/GT ABS(パワーボックス フル)SS2BL-RN51J

3. パワーボックス フル SS(チタン) SP忠男

販売価格(税別) ¥259,800 税込¥285,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル SS(チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MT9-PB-42 1個 ヤマハ YAMAHATRACER900 ABS/GT ABS(パワーボックス フル)SSチタンブルー2BL-RN51J

4. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス フル S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
MT9-PB-21 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1117021177 MT-09ABS 17(2BL-RN52J) 加速排気騒音:80db、近接排気騒音:94db

戻る ページ 1 次へ