ヤマハ JOG [50cc] 2008-15年式 マフラー BEAMS(ビームス)製

SA39J (CE50D) デラックス FI 4st

ヤマハ JOG [50cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA39J 原動機型式 A312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA39J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,630
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1680 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SA39J ~ 前輪ディスクブレーキ、前後アルミキャストホイール採用。
2009 ~ 2009 SA39J ~ カラー・グラフィック変更
2011 ~ 2011 SA39J ~ 2011/1月
カラー変更
2013 ~ 2013 SA39J ~
2015 ~ 2015 SA39J ~ 2015/2月
前輪にゴールドのブレーキキャリパー、シートにはステッチを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SS300ソニック JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ソニック JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
B231-07-000 1個

2. SS300ソニックSP JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ソニックSP JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G231-07-000 1個

3. SS300カーボン JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300カーボン JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
B231-08-000 1個

4. SS300チタンSP JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300チタンSP JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G231-09-000 1個

5. SS300チタン JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300チタン JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
B231-09-000 1個

6. SS300カーボンSP JOG ZR BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300カーボンSP JOG ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G231-08-000 1個

戻る ページ 1 次へ