ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 マフラー

SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2013/7月
ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。
カラー設定
・マットブラック2
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2013/6月
カラー設定
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2013 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/6月
新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。
新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。
カラー設定
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BLACK MAX ABS
2014/3月
カラー継続
・マットブラック2
2014 ~ 2014 SJ12J ~ BRONZE MAX ABS
2014/1月
カラー追加
・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS
2013/12月
カラー継続
・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ)
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2014 ~ 2014 SJ12J ~ STD ABS無し
2013/12月
カラー継続
・ブラックメタリックM(ブラック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C05C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

2. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L02G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

3. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C08G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

4. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L02C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

5. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C02G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

6. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L05G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

7. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C05G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

8. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C06G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

9. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L08G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

10. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C02C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

11. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L06C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

12. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C06C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

13. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L08C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

14. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-C08C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

15. [e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] RACING チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE【e1仕様】。 e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。※日本国内での規制に対応した仕様ではありません。 RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y5R2-HCRT 1個 T-MAX 08-11/T-MAX530 12-16

16. RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合品番 主な適合車種
S-Y5R2-RT 1個 S-Y5R1-RT TMAX 08-11/TMAX530 12-16

17. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン ステンレスエンド EXPORT SPEC (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L05C0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

18. TMAX530/ABS(国内仕様:'13)(EU仕様:'12-'13) HEPTA FORCE サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
品番 内容量 主な適合車種
110-389-L06G0 1個 T-MAX530/ABS(13-/EB-SJ12J/国内WMTC)/(12-13/SJ091/SJ092/EU二輪車モード)
WMTCモード適用のEU仕様不可。

戻る ページ 1 次へ