ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式 マフラー

RG10J FI ■STD・STD ABS・MotoGP Edition

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-RG10J 原動機型式 G401E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR9E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS(168kg)
2015/4月 ABS追加
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS無し(166kg)
2014/12月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ショートマフラー、新設計フレームとロングリアアーム、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
(166kg)ABS無し
2015/7月
MotoGPマシン「YZR-M1」のグラフィック。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS無し
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー変更
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS無し
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
2017/10月
Movistarマーク、MotoGPマシン同様の「ENEOS」ロゴ。
MotoGPマシンイメージゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. PFーMマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
POSH Faith PFーMマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
66060 1個 ステンレス

2. RACING(2-1) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING(2-1) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-Y3R1-APC 1個 (サイレンサー)カーボン、(EXパイプ)ステンレス YZF-R25 14-24/YZF-R3 15-24/MT-25 15-23/MT-03 16-23

3. クランクケースカバーキャップ ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング クランクケースカバーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカークランクケースカバー専用。 ブラックアルマイト

マフラー > マフラー
品番 内容量
00012-36 1個

4. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
YZ2-PB-11 1個 ヤマハ YAMAHA18~YZF-R25(パワーボックス パイプ)2BK-RG43J

5. YZF-R25 TT-F コンプリート 2-1 OVER RACING

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25 TT-F コンプリート 2-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-35-01 1個 JMCA

6. YZF-R25 TT-F RS コンプリート 2-1 OVER RACING

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25 TT-F RS コンプリート 2-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-35-11 1個 JMCA

7. YZF-R25/MT-25 GP-PERFORMANCE RS S/O OVER RACING

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 GP-PERFORMANCE RS S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-35-01 1個 JMCA

8. YZF-R25/MT-25 ツインチタンメガホン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 ツインチタンメガホン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-35-02 1個 JMCA

9. YZF-R25/MT-25 TT-Formula フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 TT-Formula フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-35-03 1個 JMCA

10. YZF-R25/MT-25 TT-F RS フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 TT-F RS フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-35-04 1個 JMCA

11. 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20254-01NCN 1個 カーボン98×416 2.1 S/O 14'~ YZF-R25

12. 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20254-01NTN 1個 チタン98×416 1.6 S/O 14'~ YZF-R25

13. スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO11-AHCSS 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

14. (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO11-AHCSSJPA 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

15. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO12-HAPC 1個 YZF-R25 14-16/YZF-R3 15-16

16. 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20254-01NSN 1個 TYPE-Sチタン三角形×300 1.2 S/O 14'~ YZF-R25

17. 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 14’~ YZF-R25 SPEC-A SLIP-ON オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
20254-01NON 1個 チタンオーバル×300 1.4 S/O 14'~ YZF-R25

18. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
YZ2-PB-12 1個 ヤマハ YAMAHA18~YZF-R25(パワーボックス)メガホン2BK-RG43J

19. TT-Formula コンプリート 2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula コンプリート 2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップ、スイングアーム対応。OVER製バックステップ 対応。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
25-35-01 1セット 専用サイレンサーカバー付属 YZF-R25、対応型式:JBK-RG10J エキゾーストバイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン ステンエキゾーストパイプ:Φ35-38、テールパイプ:Φ50.8-60.5、ステンレスミドルサイレンサー:Φ100×L220、サイレンサー:TT-F300

20. (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-Y2SO13-HAPCJPA 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21 (サイレンサー)カーボン

21. RACING (2-1) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (2-1) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2R1-CUBSS 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

22. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OVER製アルミマフラーステー(品番:36-35‐01)は使用できません。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
17-35-03 1セット 専用マフラーカバー付属 YZF-R25、MT-25、対応型式:JBK-RG10J テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:L300(TT-F)

23. [E4仕様] S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様] S/O カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-Y2SO16-HAPC/1 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21 サイレンサー:カーボン

24. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
YZ2-PB-01 1個 ヤマハ YAMAHAYZF-R25/~17YZF-R3/MT-25/~17MT-03(パワーボックス)メガホンJBK-RG10J/EBL-RH07J/2BK-RG43J

25. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
YZ2-PB-01 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1015021126 YZF-R25/R3/MT25(パワーボックス)メガホンJBK-RG10J/EBL-RH07J 加速排気騒音:78db、近接排気騒音:92db

戻る ページ 1 次へ