ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2000-01年式 マフラー

海外モデル ■5JJ

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN04 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 190/55 ZR 17 75W
バッテリー GT12B-4(横置) 全長 2,035
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 フルモデルチェンジ
150ps。初代から250箇所以上改良。
チタン製マフラー、イリジウム標準装備。
冷却性能改善、2軸EXUP。
サイドマフラー型。
2001 ~ 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON DOWN カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON DOWN カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21001-01DCN 1個 チタン120×500 2 S/O DOWN ~01' YZF R-1

2. 98’~01’ YZF R-1 TI4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 274,800 税込302,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 TI4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21003-21TCB 1個 カーボン122×500 5.8 TI4-2-1 ~01' YZF R-1

3. 98’~01’ YZF R-1 TI4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 276,800 税込304,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 TI4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21003-21TTB 1個 チタン120×500 5.8 TI4-2-1 ~01' YZF R-1

4. 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 120,800 税込132,880
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21002-01UTN 1個 チタン120×500 2 S/O UP ~01' YZF R-1

5. 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON DOWN チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 111,800 税込122,980
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON DOWN チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21001-01DTN 1個 チタン120×500 2 S/O DOWN ~01' YZF R-1

6. 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON UP-TYPE オーバル ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 125,800 税込138,380
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 98’~01’ YZF R-1 チタン SLIP-ON UP-TYPE オーバル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
21002-01UON 1個 楕円×500 2 S/O UP ~01' YZF R-1

戻る ページ 1 次へ