ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式 マフラー

RG43J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-RG43J 原動機型式 G402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG43J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 RG43J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ABS標準装備。
超小型LEDヘッドランプ、2眼LEDポジションランプ新採用。
LED前後フラッシャーランプとテールランプ。
倒立式Fサス、フル液晶マルチファンクションメーター新採用。
バーグラフタイプタコメーター、六角形タイプ小型ミラー採用。
ハンドル44mmアップ(19年モデル比)。
カラー変更
・ブラックメタリック12
・マットライトグレーメタリック 4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2021 ~ 2021 RG43J ~ 2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. RACING(2-1) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING(2-1) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-Y3R1-APC 1個 (サイレンサー)カーボン、(EXパイプ)ステンレス YZF-R25 14-24/YZF-R3 15-24/MT-25 15-23/MT-03 16-23

2. パワーボックス パイプ SP忠男

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス パイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
YZ2-PB-11 1個 ヤマハ YAMAHA18~YZF-R25(パワーボックス パイプ)2BK-RG43J

3. パワーボックス(メガホン) SP忠男

販売価格(税別) 61,980 税込68,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス(メガホン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
YZ2-PB-12 1個 ヤマハ YAMAHA18~YZF-R25(パワーボックス)メガホン2BK-RG43J

4. YZF-R25/MT-25 19 TT-Formula フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-Formula フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-03 1個 JMCA

5. YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-04 1個 JMCA

6. YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS+PRO フルチタン S/O OVER RACING

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 TT-F RS+PRO フルチタン S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-05 1個 JMCA

7. スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO11-AHCSS 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

8. (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2SO11-AHCSSJPA 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

9. YZF-R25/MT-25 19 GP-PERFORMANCE RS S/O OVER RACING

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:21日
OVER RACING YZF-R25/MT-25 19 GP-PERFORMANCE RS S/O 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
17-351-01 1個 JMCA

10. (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-Y2SO13-HAPCJPA 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21 (サイレンサー)カーボン

11. RACING (2-1) ステン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING (2-1) ステン (GPタイプサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y2R1-CUBSS 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21

12. [E4仕様] S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様] S/O カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-Y2SO16-HAPC/1 1個 YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21 サイレンサー:カーボン

戻る ページ 1 次へ