ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] マフラー
ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥329,800
税込¥362,780
出荷目安:122日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
[JMCA仕様]RACING チタン
1本
マフラー > マフラー
【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。このTMAX560用エキゾーストシステムは、サンドブラスト仕上げによる完璧な質感を持つ高品位チタン製マフラーアウタースリーブと、ステンレス製のリンクパイプおよびヘッダーで構成されています。エンドキャップにはアクラポヴィッチのロゴをエンボス加工したカーボンファイバー製を採用し、独自のデザインを演出。新設計のマフラーに加えてカーボンファイバー製ヒートシールドと触媒コンバーターも付属。重量は純正システム比で 1.9kg(約21.9%)の軽量化を達成。スロットルレスポンスを最適化し、アクラポヴィッチ特有の重厚で鮮やかなサウンドを実現します。リマッピング不要のプラグ&プレイに対応しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-Y5R9-HILTJPA | 1本 | TMAX560/TECH MAX20-26(8BL-SJ19J/J420E:SJ21J/J421E) |
販売価格(税別)
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
[E4仕様]RACING(2-1) チタン
1個
マフラー > マフラー
【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| S-Y5R6-HZEMT/1 | 1個 | TMAX560 20-22 |
戻る ページ 1 次へ