ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式 フェンダー・フェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)製

VH01J (XVS400) ■5KP1/2/4/7/8/B/C/E/H/K/L/M

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4(縦置) 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 209
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 VH01J ~ 2001/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
2002 ~ 2002 VH01J ~ 2002/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラック2
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ホワイトにはティアドロップ(水滴)型模様をタンクに追加。
2003 ~ 2003 VH01J ~ 2003/3月 一部仕様変更
騒音規制対応マフラー採用。
盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリックL

(00-04)
フォークオイル量:464、レベル:108
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2004/3月
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック(継続)
ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。
2005 ~ 2005 VH01J ~ 2005/2月 一部仕様変更
カラー変更
・ビビッドオレンジメタリック2(DragStarロゴ専用デザイン採用)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(燃料タンクフレアパターングラフィックのカラー変更)
・ヤマハブラック

(05-)
フォークオイル量:467、レベル:104
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/2月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(グラフィック変更)
・ビビッドオレンジメタリック2
・ヤマハブラック
2007 ~ 2007 VH01J ~ 2007/2月
カラー変更
・ダルイエローイッシュレッドメタリック2(ブラック/ブラウン)
・グリニッシュシルバー8
・ブラックメタリックX
2008 ~ 2008 VH01J ~ 2008/2月
カラー変更
・ダークシアンメタリック8(BLACK EG ツートンシート)5KPL
・マーブルシルバー(SLIVER EG)5KPM
・ブラックメタリックX(SLIVER EG)5KPM
2000 ~ 2000 VH01J 000101 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
燃料計を追加した新デザイン電気式メーター。
新型135mm径ヘッドライト採用。
シートレザー変更。
排出ガス浄化システム(エアインダクションシステム)採用、など。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
・ビビッドレッドカクテル7

(00-04)
フォークオイル量:464、レベル:108

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートボブリヤフェンダー Dスター400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ショートボブリヤフェンダー Dスター400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン系から4ミニ系までのリアフェンダー回りをパーツを各種ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
34004 1個 DS400(-12)DSC400不可

戻る ページ 1 次へ