ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2022-24年式 フェンダー・フェンダーレスキット DAYTONA(デイトナ)製

RG74J 国内モデル ABS ■(STD)B1X2/6 ・(WGP 60thAnniv)B1X3

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG74J 原動機型式 G403E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG74J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RG74J ~ STD
2022/5月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
前後LEDフラッシャーランプ採用。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ビビッドオレンジメタリック2
2022 ~ 2022 RG74J ~ WGP 60thAnniversary(240台限定)
2022/7月
WGP参戦60周年記念エンブレム、ゴールドカラーホイール、ブラック仕上げブレーキレバー・クラッチレバー、イエローのRサスンスプリング採用。
ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー。
・シルキーホワイト
2023 ~ 2024 RG74J ~ 2023/2月
カラー変更
・ダークブルーイッシュパープルメタリック3(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスEDGE 25803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 25803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25803。販売備考:8。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 19

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
25803 1個

戻る ページ 1 次へ