ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式 フェンダー・フェンダーレスキット KITACO製

RH07J 国内モデル FI ABS ■B02 STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RH07J ~ 2015/4月
YZF-R25をベースに排気量をアップ。
・軽量フレームとロングリアアーム
・YZF-Rシリーズを受継ぐスタイリング
・快適なライディングポジション
・ABS
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2016 ~ 2016 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2017/9月
Movistar Yamaha MotoGP Edition
レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシン同様の「ENEOS」のロゴ。
MotoGPマシンイメージのゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2017 ~ 2017 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。○スチール製/ブラック仕上げ。○ノーマルウインカー使用可。○LEDライセンスランプ付属。※装着には別途リフレクターKITが必要です。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
691-0770000 1個

戻る ページ 1 次へ