ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 フェンダー・フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換)(縦置) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 17インチホイール対応 カラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 カラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063006 1セット(4個) V-MAX1200 85-08 SIL

2. 17インチホイール対応 カラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 3,390 税込3,729
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 カラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063007 1セット(4個) V-MAX1200 85-08 BLK

3. 17インチホイール対応 メーターギア&フェンダーカラーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 メーターギア&フェンダーカラーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。またスピードメーター補正用の17インチ対応メーターギアとのセット設定もされています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063008 1セット SIL V-MAX1200 85-08

4. 17インチホイール対応 メーターギア&フェンダーカラーSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 17インチホイール対応 メーターギア&フェンダーカラーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】V-MAX1200に17インチホイールを装着したときに気になるのがフェンダーとタイヤの隙間です。フェンダー上部にカラーを取り付けることにより、この隙間がなくなり見た目がよくなります。またスピードメーター補正用の17インチ対応メーターギアとのセット設定もされています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
5063009 1セット BLK V-MAX1200 85-08

戻る ページ 1 次へ