ヤマハ SRX400 [400cc] 1996-99年式 フェンダー・フェンダーレスキット POSH Faith製

3VN (SRX400) 5型 セル付 ■車両型式:3VN5

ヤマハ SRX400 [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3VN 原動機型式 5Y7 4st単気筒
フレームNo 3VN - 092101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 138 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 715 メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 440 備考 スロットル:735/760
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 3VN 092101 ~ 1996/5月 モデルチェンジ
ヘッドライト形状変更。フレーム黒へ。
カラー設定
・コンペティションシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エアロリヤフェンダ- POSH Faith

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
POSH Faith エアロリヤフェンダ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEWSRX4/6

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
017039-2B 1セット

2. フェンダ-レスKIT POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
POSH Faith フェンダ-レスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEWSRX4/6

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
017090-20 1セット

3. エアロリヤフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エアロリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
017039 1個 SRX400/600(90-)

4. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
017090 1セット SRX400/600(90-)

戻る ページ 1 次へ