ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 フェンダー・フェンダーレスキット POSH Faith製

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT ルーカス POSH Faith

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
POSH Faith フェンダーレスKIT ルーカス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェンダーレスにする事で周りがすっきり。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
023090-01 1セット TW200/TW225E(-07)

2. フェンダーレスKITミニキャッツ POSH Faith

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
POSH Faith フェンダーレスKITミニキャッツ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェンダーレスにする事で周りがすっきり。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
023090-02 1セット TW200/TW225E(-07)

3. フラットフェンダ- 黒ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
POSH Faith フラットフェンダ- 黒ゲル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW200/225

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
023106-2B 1セット

4. フラットフェンダ- 白ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
POSH Faith フラットフェンダ- 白ゲル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW200/225

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
023106-2W 1セット

5. フラットフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
023106BG 1個 TW200/TW225E(-07) 黒ゲル

6. フラットフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
023106WG 1個 TW200/TW225E(-07) 白ゲル

戻る ページ 1 次へ