ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式 フェンダー・フェンダーレスキット

SE451 (YW125T) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125 [125cc] 2008-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 125
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 1910 備考 スロットル:1675/1660
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2011 SE451 ~ デュアルパーパス仕様
シグナスX(2型44J)をベース。
2008/1月
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、アップフェンダー、ブーツ付Fフォークアナ、ログメーター、など。
カラー設定
・ビビットオレンジソリッド2
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・カームイエロー
・ダルブルーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. カーボンRフェンダー KITACO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
KITACO カーボンRフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足周りを一新。レーシーなスタイルを際立たせる綾織カーボン製フェンダー。シャープなデザインとカーボンが車体をグッと引き締めます。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。リアタイヤを強調させるショートフェンダーです。フェンダーレス化した際にお奨めします。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
681-0412700 1個 BW’S125(5S91/2)

2. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
691-0412000 1セット BW'S125(5S9)

3. カーボンFフェンダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンFフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スポーティなスタイルのフロントフェンダーです。専用設計のショートフロントフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-0412700 1個 BWS125(5S9)

戻る ページ 1 次へ