ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2018-20年式 フェンダー・フェンダーレスキット

RM19J (MTN690-A)FI ABS ■B4C6/CB/CM

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM19J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM19J - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM19J ~ 2018/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランク)。
スチール製フレーム、エンジンは継承。
Fフォーク設定変更、新設計リアサスユニット減衰力アジャスタ追加。
新デザインタンクカバーやエアスクープ、新型ヘッドランプ(ウイングレット装備)、新形状Fフェンダー、新設計シート、レイヤー構造テールカウル、新形状コンパクトテールランプ、小型フル液晶マルチファンクションメータなど、スタイリング変更。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 RM19J ~ 2019/3月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2020 ~ 2020 RM19J ~ 2020/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フェンダーレスEDGE MT-07(14-21) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE MT-07(14-21) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等のPP樹脂を採用することで純正テール周りとの違和感がなく、さりげなくテール周りをシェイプアップできます。純正ウインカーの装着が可能で、車体との接続部にはアルミ削り出しパーツを採用しました。取り付けに必要な部品全て入ったボルトオン、カプラーオンキットです。【用途】MT-07/ABS('14~'21)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
25105 1個

2. フェンダーレスEDGE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フェンダーレスEDGE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大人のプラモデルをコンセプトとしたメカニカルなデザインは、さりげなくシンプルなリアビューを演出。車体との接続には贅沢なアルミ削り出しパーツを採用。取付に必要な部品が全て入ったボルトオン、カプラーオンキット。●純正ウインカーも取り付け可能。●LEDライセンスランプ&スリムリフレクター付属。●PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。●2021年 新基準適合品:2021年 新基準ナンバー角度に対応し、保安基準を満たしています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 適合車種
91818 1個 LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、PREMIUM ZONEナンバーホルダー(アッシュシルバー) MT-07(14-16)

3. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1153056 1セット ブラック MT-07 14-17/MT-07(ABS) 14-19 LED付属 別途、リフレクターKITが必要です。ウィンカーステーの取外しを可能にし、アクティブLEDウィンカーへの変更に対応しています。

4. MT-07用フェンダーレスキット ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン MT-07用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。純正ウィンカー対応。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)エレクトロタップを付属しておりますので、ボルトオンで装着可能。フェンダーレスキットは、道路運送車両法(平成27年基準)に準じて設計しているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71513 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット ブラック 対応

戻る ページ 1 次へ