ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式 フェンダー・フェンダーレスキット

3SX (SRX600) 4型 セル付 ■車両型式:3SX1/2

ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3SX 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 3SX - 027101 ~ 排気量 608
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 19 後 47 二次減速比 2.474
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 138 備考
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 715 メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 440 備考 スロットル:735/760
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3SX 027101 ~ 1990/2月 フルモデルチェンジ
車名をSRX-6からSRX600に。
モノショック。セル始動。
17インチラジアルタイヤ、など。
フレームカラーがMA(チタニックグレーメタ/初期型色)に戻る。
フォークインナチューブ小変更。サイドカバーデカールがクリヤー立体タイプに。
カラー設定
・ブラックメタリック2
・ダークレッド1
1991 ~ 1994 3SX 037101 ~ 1991/6月
カラー変更
・ソルトレイクシルバー
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エアロリヤフェンダ- POSH Faith

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
3営業日後以内
POSH Faith エアロリヤフェンダ- 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEWSRX4/6

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
017039-2B 1セット

2. フェンダ-レスKIT POSH Faith

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
3営業日後以内
POSH Faith フェンダ-レスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NEWSRX4/6

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
017090-20 1セット

3. エアロリヤフェンダー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エアロリヤフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
017039 1個 SRX400/600(90-)

4. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
017090 1セット SRX400/600(90-)

戻る ページ 1 次へ