ヤマハ YB50 [50cc] 1996-99年式 マフラーガスケット YAMAHA(ヤマハ)製

F5B ビジネス 2st ■車両型式:58E1/3

ヤマハ YB50 [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-F5B 原動機型式 F5B 2st単気筒
フレームNo F5B - 876019 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,795
スプロケット
11 39 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 F5B ~
1996 ~ 1996 F5B 876019 ~ ビジネスタイプ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】●対応サイズ:38.5×31×5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3MT-14613-00 1個 132-14613-00 YP250C(5SJN) VE-2001 GK310-395-50

戻る ページ 1 次へ