ヤマハ TZR250 SP [250cc] 1990-90年式 マフラーガスケット NTB製

3MA 後方排気

ヤマハ TZR250 SP [250cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3MA 原動機型式 3MA 並列2気筒 水冷
フレームNo 3MA - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯270
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3MA ~ スポーツプロダクション仕様
エンジンの大幅見直し。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK380-530-72 1個 29L-14613-00 TZR250 87~89

戻る ページ 1 次へ