ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2011-12年式 マフラーガスケット KITACO製

南アフリカ仕様 ■車両型式:1CR1/3

ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2011-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,854
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 190/60 R 17 78H TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,580
スプロケット
二次減速比 2.780
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 1,095
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 347
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55(51)w
タイプ HB4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 UBS(Unified Brake System)を新装備。
カラー追加
・ブラックメタリックX
2012 ~ 2012 カラー追加
・ブラックメタリックM

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000008 1個 ヤマハ JPY-8 Φ58.0×Φ52.5×30.0 5YU-14714-00

戻る ページ 1 次へ