ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2016-22年式 マフラーガスケット KITACO製

RP27J 国内モデル FI ■STD ABS・20thEdition

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RP27J 原動機型式 P518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RP27J - ~ 排気量 1,297
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.693
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (F)3P6-2581T-01/(R)3P6-2582W-00
重量 289
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RP27J ~ STD ABS
2016/7月
アシスト&スリッパークラッチ採用(Aのみ)。
セパレートドッグ構造、ヘリカルギア採用6速トランスミッション採用。
新型2眼ヘッドランプ(カウル及びヘッドランプアウターレンズ形状は継承)、フルLED灯火類、新デザインマルチファンクションメータ採用、など。
カラー設定
・マットシルバー1(新色)
・ダークグレーメタリックN
2018 ~ 2021 RP27J ~ 2018/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2022 ~ 2022 RP27J ~ 20th Anniversary Edition
2022/2月
タンク天面ゴールド20周年記念エンブレム、ゴールド「FJR」ロゴ。
前後ゴールドホイール、専用ステッチ&エンボス加工専用シート。
ブラックのコンポーネントカラー(フューエルリッド、レバー、フートレスト)採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000013 1セット(2個) ヤマハ XY-13 YZF-R1等

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000002 1個 ヤマハ JPY-2 Φ50.2×Φ45.0×34.7 3XW-14714-00

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10013 1個 ヤマハ車用 Y-13

戻る ページ 1 次へ