ヤマハ SDR200 [200cc] 1987-88年式 マフラーガスケット KITACO製

2TV ■車両型式:2TV

ヤマハ SDR200 [200cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2TV 原動機型式 2TV 2st単気筒 水冷
フレームNo 2TV - 000101 ~ 排気量 195
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 110/80 - 17 57S TL
バッテリー GM3-3B(縦置) 全長 1,945
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯175
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 2TV 000101 ~ ライトウェイトロードスポーツ
シングルシート

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-10011 1個 ヤマハ車用 Y-11 29

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-0000011 1セット(2個) ヤマハ XY-11 セロー225/XJR1300等 28

戻る ページ 1 次へ