ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式 マフラーガスケット

VG05J (XVS250) ■車両型式:19D1/2/3/4/5(C)/6/7/8/9/A/B

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-VG05J 原動機型式 G607E V型2気筒 空冷
フレームNo VG05J - ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 905 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 VG05J ~ モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。ハンドル、左右レバー形状仕様変更。
新型2-1タイプマフラー採用。ブラックとブラウンのツートンシート採用(ブラックを除く)など車体色一部変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・ニューパールホワイト(新色)
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
2011 ~ 2012 VG05J ~ グラフィック変更
エンジンを従来のシルバー色からブラック色に変更(ブラックメタリックX)。
フューエルタンクのピンストライプ変更(各色共)、ニューパールホワイトのストライプはマーブル(大理石)調。
カラー設定
・ブラックメタリックX(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2012 ~ 2012 VG05J ~ CLASSIC Edition
ツートンカラーの燃料タンク及び前後フェンダー、サイドカバー。
ホワイト塗装のエアクリーナボックス。
ブラウンシートにエンボス加工のDragSatロゴ、など。
カラー設定
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー)
2013 ~ 2014 VG05J ~ カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2015 ~ 2015 VG05J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/継続)
CLASSICエディション
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー/継続)
2016 ~ 2016 VG05J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2017 ~ 2017 VG05J ~ 生産終了
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 469 税込516
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●対応サイズ:32×22.5×3.5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3DM-14613-00 1個 VE-2024 GK225-330-35

2. ガスケット エキゾーストパイプ 4BR-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 539 税込593
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 4BR-14613-00 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】●対応サイズ:39×30×3.5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
4BR-14613-00 1個 7LV-14613-00 XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) VE-2027 GK300-395-32

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000014 1セット(2個) ヤマハ XY-14 JOG(4st)/ドラッグスター250等

4. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK300-395-32 1個 4BR-14613-00 Drag Star XVS400

5. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 499 税込549
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK225-330-35 1個 3DM-14613-00 Town mate/22F

6. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10005 1個 ヤマハ車用 Y-05

7. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

8. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4212 1セット(10枚) ヤマハ 39×30×3.5

戻る ページ 1 次へ