ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式 マフラーガスケット

オーストラリア仕様 FI

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N521E 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/80 - 17 52H TL 後 130/70 - 17 62H TL
バッテリー 12N5.5-3B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.429
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ~ FI採用。
デュアル触媒内蔵マフラー、エアインダクションシステム。
カラー設定
・ビビッドイエロイッシュレッド1
2010 ~ 2013 ~ カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリック13
・マットブラック2
2014 ~ 2014 ~ マイナーチェンジ
フロント側カウル形状変更とサスペンションの倒立化。
前後ホイール、マフラー等デザイン変更。
2015 ~ 2015 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000006 1セット(2個) ヤマハ XY-06 YZF-R6等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥349 税込¥384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10006 1個 ヤマハ車用 Y-06

戻る ページ 1 次へ