ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式 マフラーガスケット

SA55J 4st JOG(CE50)STD・スペシャル 3P3K/U ・JOGプチ(CE50P)3P3N/X

ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA55J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA55J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOG STD(全長1685×幅650×高1035×84kg)
2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・シルバー3(シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOGスペシャル(台数限定)
1980年代のカラーリングをイメージ
カラー設定
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー)
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOGプチ(全長1685×幅650×高1035×84kg)
2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2017 ~ 2017 SA55J ~ JOGプチ
2017/2月
グラフィック&カラー変更
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
2017 ~ 2017 SA55J ~ STD
2017/2月
グラフィック&カラー変更
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークブルーイッシュグレーソリッドC(グレー)
・ライトグレーメタリックH
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000014 1セット(2個) ヤマハ XY-14 JOG(4st)/ドラッグスター250等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

3. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4219 1セット(10枚) ヤマハ 32×22.5×3.5

戻る ページ 1 次へ