ヤマハ JOG [50cc] 2017-17年式 マフラーガスケット

SA58J (CE50D)日本仕様(台湾生産)FI 4st ■3P3R

ヤマハ JOG [50cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA58J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA58J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.780 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA58J ~ 2017/8月
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。
カラー設定
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2(マットブルー)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000014 1セット(2個) ヤマハ XY-14 JOG(4st)/ドラッグスター250等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

3. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4219 1セット(10枚) ヤマハ 32×22.5×3.5

戻る ページ 1 次へ