ヤマハ MT-07 Y-AMT [700cc] 2025-25年式 マフラーガスケット

RM50J (MTN690S)FI ABS ■BSHB

ヤマハ MT-07 Y-AMT [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM50J 原動機型式 M427E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM50J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S(F) 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RM50J ~ 2025/2月
Y-AMT(クラッチレバーやシフトペダル操作不要自動変速トランスミッション)電子制御シフト機構装備。
トランスミッション以外の基本的車体構成や電子制御は6速マニュアルミッションのMT-07(25)と共通。
Y-AMT車にのみ自動変速対応クルーズドコントロール搭載。

水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
YCC-T(電子制御スロットル)初採用。
新設計フレーム&リアアーム、倒立式Fサス新採用、リンク式モノクロスサスセッティング変更。
Fブレーキキャリパーラジアルマウント方式採用。
専用設計スピンフォージドホイール、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、新作小型LEDヘッドライト・LEDポジションライト、新型LEDテールランプなど装備。
新設計ハンドルスイッチ。
新機能搭載フラッシャー(左右方向指示・ハザード時点滅機能に加え、二段階フラッシャー機能、エマージェンシー機能、消し忘れ機能新追加)。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックD
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000006 1セット(2個) ヤマハ XY-06 YZF-R6等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10006 1個 ヤマハ車用 Y-06

戻る ページ 1 次へ