ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式 マフラーガスケット

V50 (V50D デラックス)角型ヘッドライト、角型フラッシャ ■車両型式:4AT1/2/3/4/5

ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-V50 原動機型式 V50 2st単気筒
フレームNo V50 - 7313101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー GT4L-BS(-4AT3)/YT4B-BS(4AT4-) 全長 1,840
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 V50 ~ 1992/2月
カラー設定
・カメリアグリーン
・エンタイサーダークグレイ
・アーバングリーン
1993 ~ 1993 V50 ~ 1993/6月
カラー設定
・カメリアグリーン
1994 ~ 1995 V50 ~ 1994/6月
カラー設定
・カメリアグリーン
・サムソンブルー
1996 ~ 1999 V50 ~ 1996/8月
カラー設定
・カメリアグリーン
・サムソンブルー
1991 ~ 1991 V50 7313101 ~ 1990/12月
カラー設定
・ニューハイスパークルグリーン
・アトランティックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】●対応サイズ:38.5×31×5mm

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3MT-14613-00 1個 132-14613-00 YP250C(5SJN) VE-2001 GK310-395-50

2. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ヤマハ 963-0000003

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-0000003 1セット(2個) ヤマハ XY-03 マジェスティ250/RZ50(5FC)等 28

4. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 379 税込417
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.25(36)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK310-395-50 1個 3MT-14613-00 Majesty/SG01J

5. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10003 1個 ヤマハ車用 Y-03

6. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4211 1セット(10枚) ヤマハ 38.5×31×5

戻る ページ 1 次へ