ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 カスタムパーツ(ボディ) OVER RACING製

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. B/S V-MAX Type2 OVER RACING

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
OVER RACING B/S V-MAX Type2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
51-34-02 1個

2. V-MAX ステムキット オフセット45mm OVER RACING

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:33日
OVER RACING V-MAX ステムキット オフセット45mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
55-34-10 1個

3. V-MAX ステムキット オフセット45mm ブラック OVER RACING

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX ステムキット オフセット45mm ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
55-34-10B 1個

4. V-MAX トルクロッド OVER RACING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX トルクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
83-34-01 1個

5. V-MAX サブフレームKIT TYPE-1 OVER RACING

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX サブフレームKIT TYPE-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
56-34-00 1個

6. V-MAX エンジンスライダー OVER RACING

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:21日
OVER RACING V-MAX エンジンスライダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
59-34-01 1個

7. S/A アルミ V-MAX1200 OVER RACING

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
出荷目安:61日
OVER RACING S/A アルミ V-MAX1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
52-34-01 1個

8. S/A アルミ35mmロング V-MAX1200 OVER RACING

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
出荷目安:61日
OVER RACING S/A アルミ35mmロング V-MAX1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
52-34-02 1個

9. バックステップ 4ポジション タイプ2 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING バックステップ 4ポジション タイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】逆シフトパターン対応。純正ブレーキホース使用可能。純正ブレーキマスター、ブレーキスイッチ使用可能。タンデム:OK。サイドスタンド:OK。【用途】4ポジション: 15mmUp/130mmBack、25mmUp/130mmBack、15mmUp/140mmBack、25mmUp/140mmBack

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合
51-34-02 1セット タンデム:○ V-MAX1200 シルバーアルマイト仕上げ

10. エンジンスライダー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING エンジンスライダー 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】OVER製アルミエンジンハンガー(品番:57-34-02)と併用が可能です。【用途】左右セット

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
59-34-01 1セット V-MAX1200

戻る ページ 1 次へ