ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式 カスタムパーツ(ボディ) KEDO製

2H6 ディスク キャストホイール ■(STD)3X6/34E ・(特別限定モデル)3X7

ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 110101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 2H6 ~ 特別限定モデル(3000台限定)
1982/9月
スポークホイール仕様(SR400のみ)
ハンドル幅広アップタイプ、シートは初代500と同様のシートカウルなしタイプ
カラー設定
・ブラックゴールド
1979 ~ 1982 2H6 110101 ~ STD
1979/10月
コンチハン、シートカウル付
初代SR400(78)をモデルチェンジ。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
・ブリリアンレッド
1983 ~ 1984 2H6 210101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. KEDO タペットカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KEDO KEDO タペットカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93255 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI

2. KEDO ジェネレーターカバー バフ仕上げ ■SR400/500 KEDO

販売価格(税別)    
KEDO KEDO ジェネレーターカバー バフ仕上げ ■SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93249 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’93)

3. KEDO ジェネレーターカバー ブラック塗装 ■SR400/500 KEDO

販売価格(税別)    
KEDO KEDO ジェネレーターカバー ブラック塗装 ■SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93251 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’93)

4. KEDO タペットカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別)    
KEDO KEDO タペットカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93254 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI

戻る ページ 1 次へ