ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製
VN04J 国内モデル XVS950C FI ■STD・STD ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) ゴールドリザーバータンク付きRサス装備上級モデル。 2013/12月 空冷60度V型2気筒4バルブエンジン。 右出し2-1フロント側にまわり込んだ後気筒EXパイ、ショートサイレンサ。21mmスリムベルトドライブ、前後ウェーブ形状ディスク採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・マットグレーメタリック3 |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2014/1月 カラー設定 ・ブラックメタリックXのみ |
| 2014 ~ 2014 | VN04J ~ | YSP 30th ABS 2014/7月 ・ニューハイスパールグリーン |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS 2015/2月 カラー追加 ・マットシルバー1(マットシルバー/新色) ・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS 2016/2月 タンクにStarのロゴ。 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
| 2016 ~ 2016 | VN04J ~ | STD ABS無し 2016/2月 カラー追加 ・イエローイッシュグレーメタリック5(グレー/新色) ・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HB0373 | 1セット | ハンドル内径Φ21mm |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HN1206C | 1セット(4個) | サイドモールにボルトオン M8×L65ボルト付 メーカー社製シーシバープレートやバックレストと同時装着可能。 | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| HA6411 | 1個 | クロームメッキ | ボルトオン | メーカー社ラウンドシーシーバー |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HA6412B | 1個 | ブラック | ボルトオン | BOLT/R-SPEC(14-16 VN04J)、BOLT C-SPEC(15-16 VN04J) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6632 | 1個 | ハーネスホルダー、LEDライセンスランプ付 ボルトオン | ブラック |
【特長】BOLTに合わせた専用設計ハンドルです。ノーマルケーブル類のまま取付できて、なるべく近く、楽に操作できる様に設定しました。構造変更不要な範囲で取付可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0263B | 1本 | スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK ノーマル比は高さ15mmアップ 35mmバック | ブラック |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6471 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((150mmロング)) | 150mmロング アウター長さ1060/1025mm | ブラック |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6473 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((300mmロング)) | 300mmロング アウター長さ1210/1175mm | ブラック |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|
| HD1022 | 1セット(3本) | 300(ロング) | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5128 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5129 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5130A | 1セット | アルミ削り出し | ポリッシュアルマイト |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4117C-01 | 1個 | タイプⅠ 角度調整自在 ハンドル径1インチ | クロームメッキ | ドラッグスター400/1100_マグナ250.VRX.シャドウスラッシャー_バルカン400/800.エリミ250V | ドラッグスター400/1100・マグナ250・VRX・シャドウスラッシャー・バルカン400/800・エリミ250V |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633C | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | クリアレンズ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633R | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | レッドレンズ |
戻る ページ 1 次へ