ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

RN36J [846cc] FI ABS ■STD

ヤマハ MT-09 TRACER ABS [900cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN36J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN36J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RN36J ~ 2015/2月
プラットフォーム展開モデル。
TCS(トラクションコントロールシステム)、レイヤー構造を取り入れたフロントカウルやハンドルカバー、高調整可能なハンドル、シート、フロントスクリーン、多機能メーターパネル、フルLEDヘッドライト、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RN36J ~ 2016/4月
カラー追加
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ/ブルー/新色)
・マットシルバー1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
9営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6641 1個 LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用 ブラック

2. エンジンガード ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
ハリケーン エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時のエンジンへのダメージをしっかり軽減。パイプラインは左右の形状を合わせた、車体と一体感のあるスタイリッシュなデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様
HA7571B 1個 ブラック ボルトオン スチール製Φ25.4mmパイプ使用

3. クランプバー ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
ハリケーン クランプバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
HU1023B 1セット ブラック MT-09TRACER 、バー外径Φ22.2mm 長さ155mm

4. クランプバー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン クランプバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合
HU1018B 1個 ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付 汎用 ブラック

戻る ページ 1 次へ