ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS

ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,290
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,380 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
116
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。
2017/5月
型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。
空冷4stSOHCV型2気筒。
溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。
水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。
ラー変更
・ダルレッドカクテルB
・ライトグレーメタリックB
2018 ~ 2018 VN09J ~ STD ABS
リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。
2018/4月
チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー)
2019 ~ 2019 VN09J ~ STD ABS
2019/5月
マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。
カラー変更
・マットシルバー1
2020 ~ 2020 VN09J ~ STD ABS マイナーチェンジ
2020/6月
ヘッドランプにポジションランプ追加。
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2021 ~ 2021 VN09J ~ STD ABS
2021/6月
カラー変更
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ウエイトバランサー ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
ハリケーン ウエイトバランサー 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
HB0373 1セット ハンドル内径Φ21mm

2. M8アクセント フック ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
9営業日後以内
ハリケーン M8アクセント フック 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様
HN1206C 1セット(4個) サイドモールにボルトオン M8×L65ボルト付 メーカー社製シーシバープレートやバックレストと同時装着可能。 クロームメッキ

3. シーシーバー プレート ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
ハリケーン シーシーバー プレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合
HA6411 1個 クロームメッキ ボルトオン メーカー社ラウンドシーシーバー

4. バックレスト ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン バックレスト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HA6412B 1個 ブラック ボルトオン BOLT/R-SPEC(14-16 VN04J)、BOLT C-SPEC(15-16 VN04J)

5. フェンダーレスkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン フェンダーレスkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6632 1個 ハーネスホルダー、LEDライセンスランプ付 ボルトオン ブラック

6. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
9営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様
HB6471 1本 BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((150mmロング)) 150mmロング アウター長さ1060/1025mm ブラック

7. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
6営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様
HB6473 1本 BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((300mmロング)) 300mmロング アウター長さ1210/1175mm ブラック

8. ブレーキ/シフト共用ペグ TYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
9営業日後以内
ハリケーン ブレーキ/シフト共用ペグ TYPEⅠ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
HF5128 1セット ボルトオン クロームメッキ

9. ブレーキ/シフト共用ペグ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
9営業日後以内
ハリケーン ブレーキ/シフト共用ペグ TYPEⅡ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
HF5129 1セット ボルトオン クロームメッキ

10. ブレーキ/シフト共用ペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
9営業日後以内
ハリケーン ブレーキ/シフト共用ペグ ビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様
HF5130A 1セット アルミ削り出し ポリッシュアルマイト

11. フェンダーレスkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フェンダーレスkit LEDレクタングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6633C 1個 ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン クリアレンズ

12. フェンダーレスkit LEDレクタングル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フェンダーレスkit LEDレクタングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様
HA6633R 1個 ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン レッドレンズ

戻る ページ 1 次へ