ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

3UF 国内モデル ■(4型)3UF3

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 003101 ~ 005100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 3UF 003101 ~ 005100 1993/3月 マイナーチェンジ
Fディスクブレーキフローティング化。Fフォーク大径化、ブレーキキャリパー対向2ピストン→異径対向4ピストンへ。
常時点灯ヘッドライト、ハザードランプ追加。
カラー変更
・ベリーダークバイオレットカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 大型スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
NTB 大型スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.55(64)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SYJ-06-013 1本 ヤマハ 1FK-83550-11/00 V-MAX VMAX12 53

2. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AYJ-06-028 1本 ヤマハ V-MAX(全モデル) 1FK-26312-01,1FK-26312-00

3. スロットルケーブル NTB

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
NTB スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.59(56)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 パーツNo.
AYJ-06-027 1本 ヤマハ V-MAX(全モデル) 1FK-26311-01,1FK-26311-00

戻る ページ 1 次へ