ヤマハ ギア [50cc] 1996-99年式 カスタムパーツ(ボディ) NTB製

4KN 2st 新聞配達用仕様 ■(BA50N)4KN6 ・(BA50NH)4KN8 グリップウォーマー装備

ヤマハ ギア [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KN 原動機型式 4KN 2st単気筒
フレームNo 4KN - 0125322 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,860
スプロケット
二次減速比 3.666
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,075
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 4KN ~ (BA50NH)グリップウォーマー装備
1996 ~ 1999 4KN 0125322 ~ (BA50N)新聞配達用モデル
大型バスケット、リアキャリア、フットブレーキ等。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ステアリングステム NTB

販売価格(税別)    
NTB ステアリングステム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ISO9002認証取得工場で製造されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 メーカー 純正品番 代表車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SSY-4KN-01 1本 ヤマハ 4KN-23340-01 ギア BA50/4KN 110

戻る ページ 1 次へ