ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
2J2 (SR500)ディスク スポークホイール ■34A
ヤマハ SR500 [500cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1983 ~ 1984 | 2J2 200101 ~ | STD 1983/3月 アルミリム付スポークホイール。 オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。 Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。 カラー設定 ・インディゴブルー ・スーパーレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 95113 | 1個 | SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16) |
【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 使用条件 |
|---|---|---|---|---|
| 95115 | 1個 | SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16) | アルミ | リアサス外径Φ68以下 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95124 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】デイトナ製Φ60の機械式、電気式、VELONAシリーズのメーターと車種別インジケーターKIT、マイクロインジケーター(ALPHA/BETA)が取付可能なダブルメーターステー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97011 | 1個 | ●メーカーΦ60メーター専用。 | SR400/500(78-08)、SR400FI(10-17) | スチール/マットブラック塗装 | ●スチール製マットブラック塗装 |
【特長】70年代の雰囲気を醸し出す、あえてリアルなステッチを採用したカスタムシート。。25mmローダウンし、わずかにスリムにしたシート形状は、セパハンにもアップハンにも似合います。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | 色 | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99988 | 1個 | SR400/500(79~08)、SR400(10~19)FI | 約628 | ブラック | 約280 |

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。純正ヘルメットホルダーと交換して使用。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。SR400/500(78ー08)。SR400FI(10ー21)【用途】ダイヤルヘルメットホルダーの補修品。鍵タイプと交換品としても使用可能。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。純正ヘルメットホルダーと交換して使用可能。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策。SR400/500は純正ヘルメットホルダーと交換することで、ステーなしで取付可能
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 42158 | 1個 | SR400/500(78ー08) SR400 FI(10ー21) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 24149 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】70年代の雰囲気を醸し出す、あえてリアルなステッチを採用したカスタムシート。。25mmローダウンし、わずかにスリムにしたシート形状は、セパハンにもアップハンにも似合います。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | 色 | 全幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15684 | 1個 | SR400/500(79~08)、SR400(10~19)FI | 約628 | ブラウン | 約280 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 16093 | 1本 | ブラウン |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22010 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ホワイト |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 22011 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
ブラック |
【特長】ニードルタイプの電気式タコメーター。Φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 22024 | 1セット | ニードルタイプのタコメーター Φ60ボディ/取付幅45mm デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高回転数メモリー機能 取付ステー付属/レジスターハーネス付属 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 24434 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 25787 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 29093 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可 |
【特長】ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 32254 | 1個 | ON/OFF機能付 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 40057 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。タンデム時の快適性を重視したシート全長と、充分なウレタンストローク量を確保したツーリングタイプ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41893 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可 |
【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41894 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 45147 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46162 | 1個 | デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 油温/水温対応(-50~250℃) |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 48142 | 1個 | SR400(-10)/500(-08) |
【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 61124 | 1個 | メネジ(M12)/四角軸 | A2 | SR400(ディスクブレーキ車)、TRICKER、シグナスX125、リモコンJOG-ZR 等 ※TW(ディスクブレーキ車)には使用不可。ローターマウントボルトに接触します。 |
【特長】エグリ形状がはっきりわかるプレーンタイプ。様々なカスタムに合うオールマイティモデル。70年代を彷彿とさせるアンコ抜きのスタイルをウレタン成形にて再現。純正のシートカウルを使用することにより、タンク、サイドカバー、シートカウルのバランスの良さを残します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66148 | 1個 | SR400/500(80-08)78-79不可。10-以降に取付ける場合はカスタムシート取付キット(75652)との同時装着が必要です。 |
【特長】ノートンマンクスタイプのロングタンク。タンクキャップはエノット風のキー付。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66678 | 1個 | SR500/400(80-08)78-79不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 67656 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 67679 | 1個 | SR400(78-10)/500(78-08) |
【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68304 | 1個 | バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合 |
【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68306 | 1個 | XJR400R 2001-2008年式:-07年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71540 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71541 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71542 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71543 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71544 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71545 | 1個 | エストレヤRS 1999-2000年式:デイトナブラストバリアに装着 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 74678 | 1個 | SR400(85-10)/500(85-08)78-84モデルは装着不可。(19インチ車) |
【特長】イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば幅広く取付可能。パルスジェネレーター付属。従来はピックアップが難しかった車両にも工夫次第で取付が可能。●Φ60ボディ/ホワイトLED照明/取付幅45mm/パルスジェネレーター付属/ステー付属
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 92252 | 1個 | ●ステンリム/ステンボディ/デジタル時計12H表示/デジタルTEMPメーター/デジタル走行時間表示/最高値メモリー機能 | FTR223 2000-2002年式:00年に適合 |